Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412009921 R412009921 (TU1-S-PAM-010-0100-BU-0025) AVENTICS - Druckluftschlauch,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR019708
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412009921
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
R412009921 R412009921 (TU1-S-PAM-010-0100-BU-0025) AVENTICS - Druckluftschlauch, Serie TU1-S
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Betriebsdruck max.:
15 bar
Betriebsdruck min.:
0.95 bar
SAP-Kurztext:
TU1-S-PAM-010-0100-BU-0025
Gewicht:
0,04 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch 15 bar, druckluftschlauch, aventics druckluftschlauch, R412009921, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 2,5172* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,85*
€ 96,2115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,72*
€ 94,8668
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,68*
€ 91,2492
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,49*
€ 89,8331
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,93*
€ 74,8867
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.