Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412009917 R412009917 (TU1-S-PAM-006-0065-BU-0100) AVENTICS - Druckluftschlauch,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR019704
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412009917
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
R412009917 R412009917 (TU1-S-PAM-006-0065-BU-0100) AVENTICS - Druckluftschlauch, Serie TU1-S
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Betriebsdruck max.:
15 bar
Betriebsdruck min.:
0.95 bar
SAP-Kurztext:
TU1-S-PAM-006-0065-BU-0100
Gewicht:
0,025 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, aventics druckluftschlauch, druckluftschlauch, R412009917, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
114
100
€ 5,90*
ab € 1,43*
€ 1,78*
15 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 1,78*
€ 2,22*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 178,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.