Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412009906 R412009906 (TU1-S-PAM-006-0100-BK-0100) AVENTICS - Druckluftschlauch,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR019697
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412009906
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
R412009906 R412009906 (TU1-S-PAM-006-0100-BK-0100) AVENTICS - Druckluftschlauch, Serie TU1-S
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Betriebsdruck max.:
15 bar
Betriebsdruck min.:
0.95 bar
SAP-Kurztext:
TU1-S-PAM-006-0100-BK-0100
Gewicht:
0,016 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch 15 bar, druckluftschlauch, aventics druckluftschlauch, R412009906, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,576* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 196,45*
€ 233,7755
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 194,08*
€ 230,9552
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 190,35*
€ 226,5165
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 185,57*
€ 220,8283
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 157,60*
€ 187,544
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.