Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412009671 R412009671 (V740-5/2DS-00000-07-BV) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR019689
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412009671
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
R412009671 R412009671 (V740-5/2DS-00000-07-BV) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie 740-BV
Weitere Informationen:
Handhilfsbetätigung:
rastend
Nenndurchfluss Qn:
700 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Anschluss Eingang:
Ø 8x1
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
Betriebsspannung V DC:
24 V
Elektrische Schnittstelle:
EN 175301-803, Form A
Betriebsspannung V AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung V AC 60Hz:
230 V
SAP-Kurztext:
V740-5/2DS-00000-07-BV
Gewicht:
0,27 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, aventics 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 10bar, R412009671, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,59*
€ 162,5421
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,49*
€ 158,8531
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,02*
€ 154,7238
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,87*
€ 154,5453
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,31*
€ 127,6989
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.