Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412009268 R412009268 (AS5-SOV-G100-PVN-DO16) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, elektri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR019644
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412009268
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
R412009268 R412009268 (AS5-SOV-G100-PVN-DO16) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, Serie AS5-SOV
Weitere Informationen:
Nenndurchfluss Qn:
12500 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2.5 bar
Anschluss Ausgang:
G 1
Anschluss Entlueftung:
G 1/2
Anschluss Eingang:
G 1
SAP-Kurztext:
AS5-SOV-G100-PVN-DO16
Gewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: aventics 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil, absperrventil pn10, R412009268, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,34*
€ 349,0746
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,18*
€ 347,6942
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,65*
€ 345,8735
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,44*
€ 330,1536
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,69*
€ 289,9911
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.