Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412009217 R412009217 (AS5-FRE-G100-GAU-080-SSS-AC-05) AVENTICS - Filter-Druckre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR019623
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412009217
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter Druckminderer
Filterdruckminderer
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
R412009217 R412009217 (AS5-FRE-G100-GAU-080-SSS-AC-05) AVENTICS - Filter-Druckregelventil, Serie AS5-FRE
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1
Kondensatablass:
vollautomatisch, drucklos geschlossen
Nenndurchfluss Qn:
14000 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
Filterbehälter:
Behälter Metall mit Schauglas
SAP-Kurztext:
AS5-FRE-G100-GAU-080-SSS-AC-05.00
Gewicht:
1,8 KG
Weitere Suchbegriffe: Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, aventics wartungseinheit, schmiervorrichtung, R412009217, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,74*
€ 436,4206
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,03*
€ 435,5757
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,30*
€ 429,947
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,47*
€ 409,9193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,63*
€ 361,3197
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.