Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412009208 R412009208 (AS5-FRE-G034-GAU-080-SSS-AC-05) AVENTICS - Filter-Druckre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR019620
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412009208
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter Druckminderer
Filterdruckminderer
filter druckminderer
R412009208 R412009208 (AS5-FRE-G034-GAU-080-SSS-AC-05) AVENTICS - Filter-Druckregelventil, Serie AS5-FRE
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 3/4
Kondensatablass:
vollautomatisch, drucklos geschlossen
Nenndurchfluss Qn:
14000 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
Filterbehälter:
Behälter Metall mit Schauglas
SAP-Kurztext:
AS5-FRE-G034-GAU-080-SSS-AC-05.00
Gewicht:
1,8 KG
Weitere Suchbegriffe: R412009208, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,21*
€ 438,1699
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,50*
€ 437,325
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,75*
€ 429,2925
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,48*
€ 408,7412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,69*
€ 363,7711
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.