Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412009207 R412009207 (AS5-FRE-G034-GAU-080-SSS-AO-05) AVENTICS - Filter-Druckre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR019619
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412009207
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Filter Druckminderer
R412009207 R412009207 (AS5-FRE-G034-GAU-080-SSS-AO-05) AVENTICS - Filter-Druckregelventil, Serie AS5-FRE
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 3/4
Kondensatablass:
vollautomatisch, drucklos offen
Nenndurchfluss Qn:
14000 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
Filterbehälter:
Behälter Metall mit Schauglas
SAP-Kurztext:
AS5-FRE-G034-GAU-080-SSS-AO-05.00
Gewicht:
1,8 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,36*
€ 416,9284
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,43*
€ 415,8217
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,16*
€ 409,5504
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,34*
€ 389,5346
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,10*
€ 341,649
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.