Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412009206 R412009206 (AS5-FRE-G034-GAU-080-SSS-HO-05) AVENTICS - Filter-Druckre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR019618
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412009206
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Filter Druckminderer
R412009206 R412009206 (AS5-FRE-G034-GAU-080-SSS-HO-05) AVENTICS - Filter-Druckregelventil, Serie AS5-FRE
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 3/4
Kondensatablass:
halbautomatisch, drucklos offen
Nenndurchfluss Qn:
14000 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
Filterbehälter:
Behälter Metall mit Schauglas
SAP-Kurztext:
AS5-FRE-G034-GAU-080-SSS-HO-05.00
Gewicht:
1,8 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,21*
€ 369,1499
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,48*
€ 368,2812
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,22*
€ 366,7818
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,15*
€ 350,0385
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,61*
€ 306,5559
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.