Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412007834 R412007834 (TU1-E-PUR-010-0125-BU-0400) AVENTICS - Druckluftschlauch,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR019491
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412007834
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
R412007834 R412007834 (TU1-E-PUR-010-0125-BU-0400) AVENTICS - Druckluftschlauch, Serie TU1-E
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
SAP-Kurztext:
TU1-E-PUR-010-0125-BU-0400
Gewicht:
0,04 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, pu druckluftschlauch, druckluftschlauch, aventics druckluftschlauch, R412007834, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 825,852*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Meter (ab € 2,06463* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 967,032*
€ 1.150,76808
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 937,88*
€ 1.116,0772
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 867,78*
€ 1.032,6582
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 843,952*
€ 1.004,30288
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 825,852*
€ 982,76388
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.