Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412007828 R412007828 (TU1-E-PUR-006-0100-BU-0500) AVENTICS - Druckluftschlauch,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR019487
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412007828
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
R412007828 R412007828 (TU1-E-PUR-006-0100-BU-0500) AVENTICS - Druckluftschlauch, Serie TU1-E
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
SAP-Kurztext:
TU1-E-PUR-006-0100-BU-0500
Gewicht:
0,019 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, pu druckluftschlauch, druckluftschlauch, aventics druckluftschlauch, R412007828, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 523,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 1,0475* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 623,60*
€ 742,084
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 621,06*
€ 739,0614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 589,05*
€ 700,9695
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 564,01*
€ 671,1719
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 523,75*
€ 623,2625
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.