Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412007417 R412007417 (TU1-F-PUR-008-0125-SR-0100) AVENTICS - Druckluftschlauch,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR019352
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412007417
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
R412007417 R412007417 (TU1-F-PUR-008-0125-SR-0100) AVENTICS - Druckluftschlauch, Serie TU1-F
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
SAP-Kurztext:
TU1-F-PUR-008-0125-SR-0100
Gewicht:
0,031 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, pu druckluftschlauch, druckluftschlauch, aventics druckluftschlauch, R412007417, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,2474* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 272,88*
€ 324,7272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 271,48*
€ 323,0612
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 267,21*
€ 317,9799
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 247,48*
€ 294,5012
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 224,74*
€ 267,4406
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.