Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412007182 R412007182 (AS3-FRE-G038-GAN-080-SSS-AO-05) AVENTICS - Filter-Druckre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR019264
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412007182
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter Druckminderer
Filterdruckminderer
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
R412007182 R412007182 (AS3-FRE-G038-GAN-080-SSS-AO-05) AVENTICS - Filter-Druckregelventil, Serie AS3-FRE
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 3/8
Kondensatablass:
vollautomatisch, drucklos offen
Nenndurchfluss Qn:
5100 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
Filterbehälter:
Behälter Metall mit Schauglas
SAP-Kurztext:
AS3-FRE-G038-GAN-080-SSS-AO-05.00
Gewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, aventics wartungseinheit, schmiervorrichtung, R412007182, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,31*
€ 189,5789
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,32*
€ 187,2108
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,38*
€ 183,7122
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,28*
€ 182,4032
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,47*
€ 151,6893
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.