Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412000242 R412000242 (CD12-5/2XX-SR-NONE-E-M022-M022) AVENTICS - 5/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR018939
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412000242
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
aventics 5/2 wegeventil
5/2 wegeventil
R412000242 R412000242 (CD12-5/2XX-SR-NONE-E-M022-M022) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie CD12
Weitere Informationen:
Anschluss Ausgang:
M22x1,5
Nenndurchfluss Qn:
4100 l/min
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Anschluss Entlueftung:
M22x1,5
Anschluss Eingang:
M22x1,5
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
-0.95 bar
Elektrische Schnittstelle:
EN 175301-803, Form A
SAP-Kurztext:
CD12-5/2XX-SR-NONE-E-M022-M022
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: R412000242, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,90*
€ 396,151
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,95*
€ 391,4505
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,11*
€ 372,6009
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,34*
€ 328,8446
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.