Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8970185564 8970185564 (SEAL RING 13,2X18X1,5-POM-HOST) AVENTICS - Dichtring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR018694
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     8970185564
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
8970185564 8970185564 (SEAL RING 13,2X18X1,5-POM-HOST) AVENTICS - Dichtring
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
-0.95 bar
SAP-Kurztext:
SEAL RING 13,2X18X1,5-POM-HOST&
Gewicht:
0,0003 KG
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, dichtring 13x18x1, dichtring, dichtring pom, 8970185564, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.