Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5790205270 5790205270 (V579-3/2NC-DA06-110AC-1,2-RV1) AVENTICS - 3/2-Wegeventil,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR018235
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5790205270
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
5790205270 5790205270 (V579-3/2NC-DA06-110AC-1,2-RV1) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie 579
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 15217, Form C
Handhilfsbetätigung:
rastend
Anschluss Ausgang:
Ø6x1
Nenndurchfluss Qn:
50 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Anschluss Eingang:
Ø 8x1
Betriebsdruck max.:
7 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsspannung V AC 50 Hz:
110 V
Betriebsspannung V AC 60Hz:
110 V
SAP-Kurztext:
V579-3/2NC-DA06-110AC-1,2-RV1
Gewicht:
0,085 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,93*
€ 91,5467
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,70*
€ 91,273
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,33*
€ 87,2627
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,30*
€ 86,037
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,70*
€ 72,233
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.