Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5725475270 5725475270 (CD12-5/2XX-SR-110AC-I-G012-G01) AVENTICS - 5/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR017999
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5725475270
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
aventics 5/2 wegeventil
5/2 wegeventil
5725475270 5725475270 (CD12-5/2XX-SR-110AC-I-G012-G01) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie CD12
Weitere Informationen:
Anschluss Ausgang:
G 1/2
Nenndurchfluss Qn:
4100 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Anschluss Entlueftung:
G 1/2
Anschluss Eingang:
G 1/2
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
Elektrische Schnittstelle:
EN 175301-803, Form A
Betriebsspannung V AC 50 Hz:
110 V
Betriebsspannung V AC 60Hz:
110 V
SAP-Kurztext:
CD12-5/2XX-SR-110AC-I-G012-G012-EN175301
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: 5/2 wegeventil 10bar, 5725475270, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,77*
€ 372,1963
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,53*
€ 370,7207
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,18*
€ 363,1642
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,46*
€ 345,6474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,21*
€ 306,0799
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.