Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821300885 0821300885 (NL6-FRE-G100-GAN-PNB-AO-08,00) AVENTICS - Filter-Druckreg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR016991
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821300885
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter Druckminderer
Filterdruckminderer
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
0821300885 0821300885 (NL6-FRE-G100-GAN-PNB-AO-08,00) AVENTICS - Filter-Druckregelventil, Serie NL6-FRE
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1
Kondensatablass:
vollautomatisch, drucklos offen
Nenndurchfluss Qn:
15000 l/min
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
NL6-FRE-G100-GAN-PNB-AO-08,00
Gewicht:
2,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, aventics wartungseinheit, schmiervorrichtung, 0821300885, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,37*
€ 516,9003
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,57*
€ 501,6683
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,39*
€ 477,6541
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,57*
€ 427,8883
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.