Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820401004 0820401004 (VVAP-4/2DM-PUS) AVENTICS - 4/2-Wegeventil, Serie AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR016952
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820401004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
4/2 wegeventil 10 bar
4/2 wegeventil
0820401004 0820401004 (VVAP-4/2DM-PUS) AVENTICS - 4/2-Wegeventil, Serie AP
Weitere Informationen:
Anschluss Ausgang:
G 1/4
Nenndurchfluss Qn:
550 l/min
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Anschluss Entlueftung:
G 1/4
Anschluss Eingang:
G 1/4
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
VVAP-4/2DM-PUS
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: 0820401004, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,45*
€ 181,4155
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,27*
€ 177,6313
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,75*
€ 175,8225
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,64*
€ 168,5516
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,54*
€ 145,8226
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.