Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820401001 0820401001 (VVAP-4/2DM-PLU) AVENTICS - 4/2-Wegeventil, Serie AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR016949
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820401001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
0820401001 0820401001 (VVAP-4/2DM-PLU) AVENTICS - 4/2-Wegeventil, Serie AP
Weitere Informationen:
Anschluss Ausgang:
G 1/4
Nenndurchfluss Qn:
550 l/min
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Anschluss Entlueftung:
G 1/4
Anschluss Eingang:
G 1/4
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
VVAP-4/2DM-PLU
Gewicht:
0,36 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, wege ventile, 0820401001, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 90,26*
€ 109,85*
22 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 103,95*
€ 127,33*
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 146,79*
€ 172,24*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,85*
€ 130,7215
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,24*
€ 127,6156
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,38*
€ 123,0222
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,25*
€ 121,6775
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,26*
€ 107,4094
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.