Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wälzlagertechnik
>
Nadellager
>
Dichtungsträger
>
Artikel
0496401700 0496401700 (MSS-032 PTFE/FKM) AVENTICS - Modulares Dichtungssystem
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
955-OT-BRR016854
Hersteller:
Aventics
Herst.-Nr.:
0496401700
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsträger
0496401700 0496401700 (MSS-032 PTFE/FKM) AVENTICS - Modulares Dichtungssystem
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
120 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
MSS-032 PTFE/FKM
Gewicht:
0,038 KG
... >
Zylinderzubehör
>
Modulares Dichtungssystem
>
Modulares Dichtungssystem
Weitere Suchbegriffe:
0496401700
,
Aventics
,
Aventics-Originalteile
,
Originalteile
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 77,19*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,48*
€ 117,1912
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,97*
€ 116,5843
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,70*
€ 110,313
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,84*
€ 106,9096
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,19*
€ 91,8561
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen