Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0496400607 0496400607 (MSS-080/100 METAL/NBR) AVENTICS - Modulares Dichtungssyst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR016844
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0496400607
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsträger
0496400607 0496400607 (MSS-080/100 METAL/NBR) AVENTICS - Modulares Dichtungssystem
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
MSS-080/100 METAL/NBR
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: 0496400607, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
3
1
€ 5,90*
ab € 77,02*
€ 98,14*
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 75,88*
€ 99,36*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,14*
€ 116,7866
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,50*
€ 116,025
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,83*
€ 109,2777
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,28*
€ 106,2432
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,02*
€ 91,6538
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.