Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412014557 R412014557 (TU1-S-PUR-008-0115-NT-0050) AVENTICS - Druckluftschlauch,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR016805
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412014557
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
R412014557 R412014557 (TU1-S-PUR-008-0115-NT-0050) AVENTICS - Druckluftschlauch, Serie TU1-S
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
-0.95 bar
SAP-Kurztext:
TU1-S-PUR-008-0115-NT-0050
Gewicht:
0,031 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch 10bar, druckluftschlauch, pu druckluftschlauch, R412014557, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,7974* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,24*
€ 135,9456
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,24*
€ 133,5656
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,75*
€ 129,4125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,60*
€ 128,044
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,87*
€ 106,9453
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.