Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412009222 R412009222 (AS5-FRE-G100-GAN-100-PBP-AO-40) AVENTICS - Filter-Druckre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR016668
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412009222
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Filter Druckminderer
R412009222 R412009222 (AS5-FRE-G100-GAN-100-PBP-AO-40) AVENTICS - Filter-Druckregelventil, Serie AS5-FRE
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1
Kondensatablass:
vollautomatisch, drucklos offen
Nenndurchfluss Qn:
14000 l/min
Schutzkorb:
mit Schutzkorb
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
Filterbehälter:
Behälter PC mit Schutzkorb PA
SAP-Kurztext:
AS5-FRE-G100-GAN-100-PBP-AO-40.00
Gewicht:
1,2 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,11*
€ 339,2809
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,20*
€ 338,198
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,36*
€ 337,1984
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,26*
€ 322,7994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,03*
€ 279,6857
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.