Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412009201 R412009201 (AS5-FRE-G034-GAU-080-PBP-AO-05) AVENTICS - Filter-Druckre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR016659
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412009201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Filter Druckminderer
R412009201 R412009201 (AS5-FRE-G034-GAU-080-PBP-AO-05) AVENTICS - Filter-Druckregelventil, Serie AS5-FRE
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 3/4
Kondensatablass:
vollautomatisch, drucklos offen
Nenndurchfluss Qn:
14000 l/min
Schutzkorb:
mit Schutzkorb
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
Filterbehälter:
Behälter PC mit Schutzkorb PA
SAP-Kurztext:
AS5-FRE-G034-GAU-080-PBP-AO-05.00
Gewicht:
1,3 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,94*
€ 346,2186
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,08*
€ 345,1952
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,31*
€ 344,2789
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,76*
€ 329,3444
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,68*
€ 286,4092
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.