Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412009198 R412009198 (AS5-FRE-G100-GAN-100-PBP-AC-05) AVENTICS - Filter-Druckre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR016657
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412009198
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Filter Druckminderer
R412009198 R412009198 (AS5-FRE-G100-GAN-100-PBP-AC-05) AVENTICS - Filter-Druckregelventil, Serie AS5-FRE
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1
Kondensatablass:
vollautomatisch, drucklos geschlossen
Nenndurchfluss Qn:
14000 l/min
Schutzkorb:
mit Schutzkorb
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
Filterbehälter:
Behälter PC mit Schutzkorb PA
SAP-Kurztext:
AS5-FRE-G100-GAN-100-PBP-AC-05.00
Gewicht:
1,2 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,29*
€ 358,5351
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,15*
€ 357,1785
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,29*
€ 354,9651
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,06*
€ 338,0314
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,84*
€ 293,7396
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.