Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412009196 R412009196 (AS5-FRE-G100-GAN-100-PBP-HO-05) AVENTICS - Filter-Druckre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR016655
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412009196
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Filter Druckminderer
R412009196 R412009196 (AS5-FRE-G100-GAN-100-PBP-HO-05) AVENTICS - Filter-Druckregelventil, Serie AS5-FRE
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1
Kondensatablass:
halbautomatisch, drucklos offen
Nenndurchfluss Qn:
14000 l/min
Schutzkorb:
mit Schutzkorb
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
Filterbehälter:
Behälter PC mit Schutzkorb PA
SAP-Kurztext:
AS5-FRE-G100-GAN-100-PBP-HO-05.00
Gewicht:
1,2 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,66*
€ 289,9554
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,16*
€ 288,1704
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,21*
€ 287,0399
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,27*
€ 276,4013
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,54*
€ 237,4526
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.