Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5812611000 5812611000 (V581-5/2AR-NONE-I2-AP22-HBX-PA) AVENTICS - 5/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR016041
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5812611000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
5812611000 5812611000 (V581-5/2AR-NONE-I2-AP22-HBX-PA) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 2
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
Form B Industrie
Handhilfsbetätigung:
rastend
Anschluss Ausgang:
Grundplatte ISO 5599-1
Nenndurchfluss Qn:
2700 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Anschluss Entlueftung:
Grundplatte ISO 5599-1
Anschluss Eingang:
Grundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2.7 bar
SAP-Kurztext:
V581-5/2AR-NONE-I2-AP22-HBX-PA-D-C-T1
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, aventics 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 10bar, 5812611000, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,60*
€ 223,244
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,54*
€ 220,7926
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,74*
€ 218,6506
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,34*
€ 215,7946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,01*
€ 179,7019
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.