Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5812262160 5812262160 (V581-5/2DS-024DC-I2-2P15-LUD-P) AVENTICS - 5/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR015938
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5812262160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
5812262160 5812262160 (V581-5/2DS-024DC-I2-2P15-LUD-P) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 2
Weitere Informationen:
Handhilfsbetätigung:
nicht rastend
Anschluss Ausgang:
Grundplatte ISO 5599-1
Nenndurchfluss Qn:
2700 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Anschluss Entlueftung:
Grundplatte ISO 5599-1
Anschluss Eingang:
Grundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
-0.95 bar
Betriebsspannung V DC:
24 V
Kabellänge:
0.5 m
SAP-Kurztext:
V581-5/2DS-024DC-I2-2P15-LUD-PP-X-S-T0
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, aventics 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 10bar, 5812262160, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,21*
€ 282,2799
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,82*
€ 280,6258
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,88*
€ 279,5072
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,63*
€ 261,3597
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,23*
€ 231,1337
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.