Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5812222000 5812222000 (V581-5/2DS-NONE-I2-2P22-HBX-PA) AVENTICS - 5/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR015921
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5812222000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
5812222000 5812222000 (V581-5/2DS-NONE-I2-2P22-HBX-PA) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 2
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
Form B Industrie
Handhilfsbetätigung:
rastend
Anschluss Ausgang:
Grundplatte ISO 5599-1
Nenndurchfluss Qn:
2700 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Anschluss Entlueftung:
Grundplatte ISO 5599-1
Anschluss Eingang:
Grundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
-0.95 bar
SAP-Kurztext:
V581-5/2DS-NONE-I2-2P22-HBX-PA-X-S-T0
Gewicht:
0,36 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, aventics 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 10bar, 5812222000, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,89*
€ 205,7391
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,30*
€ 203,847
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,61*
€ 200,6459
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,46*
€ 198,0874
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,85*
€ 166,4215
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.