Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5812220000 5812220000 (V581-5/2DS-NONE-I2-2P22-HBX-PA) AVENTICS - 5/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR015919
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5812220000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
5812220000 5812220000 (V581-5/2DS-NONE-I2-2P22-HBX-PA) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 2
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
Form B Industrie
Handhilfsbetätigung:
rastend
Anschluss Ausgang:
Grundplatte ISO 5599-1
Nenndurchfluss Qn:
2700 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Anschluss Entlueftung:
Grundplatte ISO 5599-1
Anschluss Eingang:
Grundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
V581-5/2DS-NONE-I2-2P22-HBX-PA-X-C-T0
Gewicht:
0,36 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, aventics 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 10bar, 5812220000, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,49*
€ 201,6931
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,78*
€ 199,6582
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,16*
€ 196,5404
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,29*
€ 194,3151
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,59*
€ 161,3521
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.