Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5812180000 5812180000 (V581-5/2SR-I2-1CNA-AA-X-C-T0) AVENTICS - 5/2-Wegeventil,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR015916
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5812180000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Steuerventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
5812180000 5812180000 (V581-5/2SR-I2-1CNA-AA-X-C-T0) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 2
Weitere Informationen:
Anschluss Ausgang:
Grundplatte ISO 5599-1
Nenndurchfluss Qn:
2700 l/min
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Anschluss Entlueftung:
Grundplatte ISO 5599-1
Anschluss Eingang:
Grundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
-0.95 bar
SAP-Kurztext:
V581-5/2SR-I2-1CNA-AA-X-C-T0
Gewicht:
0,46 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, aventics 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil, wegeventil pn 16, 5812180000, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,31*
€ 152,6889
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,42*
€ 150,4398
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,31*
€ 145,5489
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,77*
€ 144,9063
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,67*
€ 124,5573
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.