Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5812152160 5812152160 (V581-5/2SR-024DC-I2-1P15-LUD-P) AVENTICS - 5/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR015895
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5812152160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
5812152160 5812152160 (V581-5/2SR-024DC-I2-1P15-LUD-P) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 2
Weitere Informationen:
Handhilfsbetätigung:
nicht rastend
Anschluss Ausgang:
Grundplatte ISO 5599-1
Nenndurchfluss Qn:
2700 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Anschluss Entlueftung:
Grundplatte ISO 5599-1
Anschluss Eingang:
Grundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
-0.95 bar
Betriebsspannung V DC:
24 V
Kabellänge:
0.5 m
SAP-Kurztext:
V581-5/2SR-024DC-I2-1P15-LUD-PP-X-S-T0
Gewicht:
0,32 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, aventics 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 10bar, 5812152160, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,44*
€ 232,5736
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,41*
€ 230,1579
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,98*
€ 228,4562
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,90*
€ 224,791
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,17*
€ 188,2223
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.