Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5811112200 5811112200 (V581-5/2SR-024AC-I1-1P22-HBX-P) AVENTICS - 5/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR015660
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5811112200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
5811112200 5811112200 (V581-5/2SR-024AC-I1-1P22-HBX-P) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 1
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
Form B Industrie
Handhilfsbetätigung:
rastend
Anschluss Ausgang:
Grundplatte ISO 5599-1
Nenndurchfluss Qn:
1400 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Anschluss Entlueftung:
Grundplatte ISO 5599-1
Anschluss Eingang:
Grundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
-0.95 bar
Betriebsspannung V AC 50 Hz:
24 V
SAP-Kurztext:
V581-5/2SR-024AC-I1-1P22-HBX-PA-X-S-T0
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, aventics 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 10bar, 5811112200, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,51*
€ 158,8769
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,27*
€ 157,4013
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,47*
€ 152,8793
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,45*
€ 152,8555
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.