Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R422000119 R422000119 (TC15-5/2XX-SR-024AC-I-FORM_C-S) AVENTICS - 5/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR014368
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R422000119
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
R422000119 R422000119 (TC15-5/2XX-SR-024AC-I-FORM_C-S) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie TC15
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 15217, Form C
Handhilfsbetätigung:
nicht rastend
Anschluss Ausgang:
G 1/4
Nenndurchfluss Qn:
1500 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Anschluss Entlueftung:
G 1/4
Anschluss Eingang:
G 1/4
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
3 bar
Betriebsspannung V AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung V AC 60Hz:
24 V
SAP-Kurztext:
TC15-5/2XX-SR-024AC-I-FORM_C-SGL
Gewicht:
0,23 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2
1
€ 5,90*
ab € 88,84*
€ 110,54*
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 94,69*
€ 115,31*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,54*
€ 131,5426
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,37*
€ 128,9603
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,83*
€ 124,7477
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,70*
€ 122,213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,84*
€ 105,7196
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.