Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412005428 R412005428 (QR1-S-MTK-DA06) AVENTICS - Serie QR1-S Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR013650
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412005428
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik T-Stück
Druckluft T-Stück
Pneumatik T-Stück
hydraulik t-stück
R412005428 R412005428 (QR1-S-MTK-DA06) AVENTICS - Serie QR1-S Mini
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
Ø 6
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
-0.95 bar
SAP-Kurztext:
QR1-S-MTK-DA06
Gewicht:
0,006 KG
Weitere Suchbegriffe: R412005428, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 3,16*
€ 4,08*
6 Tage
15
5
€ 4,90*
ab € 4,70*
€ 6,27*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 102,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.