Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412004792 R412004792 (TU1-S-PUR-016-0250-NT-0025) AVENTICS - Druckluftschlauch,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR013215
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412004792
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
R412004792 R412004792 (TU1-S-PUR-016-0250-NT-0025) AVENTICS - Druckluftschlauch, Serie TU1-S
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
-0.95 bar
SAP-Kurztext:
TU1-S-PUR-016-0250-NT-0025
Gewicht:
2,3 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch 10bar, druckluftschlauch, pu druckluftschlauch, R412004792, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 6,4216* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 197,80*
€ 235,382
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 195,25*
€ 232,3475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 192,33*
€ 228,8727
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 187,56*
€ 223,1964
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 160,54*
€ 191,0426
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.