Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412004152 R412004152 (TU1-S-TEF-004-0075-TR-0100) AVENTICS - Druckluftschlauch,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR013157
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412004152
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
R412004152 R412004152 (TU1-S-TEF-004-0075-TR-0100) AVENTICS - Druckluftschlauch, Serie TU1-S
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
200 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
SAP-Kurztext:
TU1-S-TEF-004-0075-TR-0100
Gewicht:
0,017 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, aventics druckluftschlauch, druckluftschlauch, R412004152, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 594,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 5,9433* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 711,75*
€ 846,9825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 699,70*
€ 832,643
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 658,03*
€ 783,0557
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 630,58*
€ 750,3902
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 594,33*
€ 707,2527
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.