Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5812291650 5812291650 (V581-5/2DS-024DC-I2-2CNO-LBX-A) AVENTICS - 5/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR011572
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5812291650
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
aventics 5/2 wegeventil
5/2 wegeventil
5812291650 5812291650 (V581-5/2DS-024DC-I2-2CNO-LBX-A) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 2
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 4400, Form A
Handhilfsbetätigung:
rastend
Anschluss Ausgang:
Grundplatte ISO 5599-1
Nenndurchfluss Qn:
2700 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Anschluss Entlueftung:
Grundplatte ISO 5599-1
Anschluss Eingang:
Grundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
Betriebsspannung V DC:
24 V
SAP-Kurztext:
V581-5/2DS-024DC-I2-2CNO-LBX-AA-X-C-T1
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: 5/2 wegeventil 10bar, 5812291650, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,24*
€ 278,7456
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,10*
€ 276,199
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,28*
€ 275,2232
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,75*
€ 262,6925
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,58*
€ 229,1702
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.