Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5812290650 5812290650 (V581-5/2DS-024DC-I2-2CNO-LBX-A) AVENTICS - 5/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR011570
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5812290650
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
aventics 5/2 wegeventil
5/2 wegeventil
5812290650 5812290650 (V581-5/2DS-024DC-I2-2CNO-LBX-A) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 2
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 4400, Form A
Handhilfsbetätigung:
rastend
Anschluss Ausgang:
Grundplatte ISO 5599-1
Nenndurchfluss Qn:
2700 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Anschluss Entlueftung:
Grundplatte ISO 5599-1
Anschluss Eingang:
Grundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
Betriebsspannung V DC:
24 V
SAP-Kurztext:
V581-5/2DS-024DC-I2-2CNO-LBX-AA-X-C-T0
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: 5812290650, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 168,63*
€ 201,09*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,06*
€ 213,92*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,09*
€ 239,2971
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,64*
€ 237,5716
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,01*
€ 233,2519
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,53*
€ 227,9207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,63*
€ 200,6697
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.