Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5812290450 5812290450 (V581-5/2DS-230AC-I2-2CNO-LBX-A) AVENTICS - 5/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR011569
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5812290450
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
aventics 5/2 wegeventil
5/2 wegeventil
5812290450 5812290450 (V581-5/2DS-230AC-I2-2CNO-LBX-A) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 2
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 4400, Form A
Handhilfsbetätigung:
rastend
Anschluss Ausgang:
Grundplatte ISO 5599-1
Nenndurchfluss Qn:
2700 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Anschluss Entlueftung:
Grundplatte ISO 5599-1
Anschluss Eingang:
Grundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
Betriebsspannung V AC 50 Hz:
230 V
SAP-Kurztext:
V581-5/2DS-230AC-I2-2CNO-LBX-AA-X-C-T0
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: 5/2 wegeventil 10bar, 5812290450, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,48*
€ 245,7112
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,31*
€ 243,1289
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,77*
€ 241,2963
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,71*
€ 235,2749
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,72*
€ 199,5868
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.