Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5812230000 5812230000 (V581-5/2DP-I2-AIR-AA-X-T0) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Ser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR011563
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5812230000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Steuerventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
5812230000 5812230000 (V581-5/2DP-I2-AIR-AA-X-T0) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 2
Weitere Informationen:
Anschluss Ausgang:
Grundplatte ISO 5599-1
Nenndurchfluss Qn:
2700 l/min
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Anschluss Entlueftung:
Grundplatte ISO 5599-1
Anschluss Eingang:
Grundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
-0.95 bar
SAP-Kurztext:
V581-5/2DP-I2-AIR-AA-X-T0
Gewicht:
0,41 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil 110v, 5/2 wegeventil, 5812230000, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 89,93*
€ 110,80*
Frei Haus
ab € 128,58*
€ 143,27*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,80*
€ 131,852
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,49*
€ 129,1031
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,86*
€ 124,7834
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,02*
€ 123,7838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,93*
€ 107,0167
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.