Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5812220400 5812220400 (V581-5/2DS-230AC-I2-2P22-HBX-P) AVENTICS - 5/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR011554
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5812220400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
5812220400 5812220400 (V581-5/2DS-230AC-I2-2P22-HBX-P) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 2
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
Form B Industrie
Handhilfsbetätigung:
rastend
Anschluss Ausgang:
Grundplatte ISO 5599-1
Nenndurchfluss Qn:
2700 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Anschluss Entlueftung:
Grundplatte ISO 5599-1
Anschluss Eingang:
Grundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
Betriebsspannung V AC 50 Hz:
230 V
SAP-Kurztext:
V581-5/2DS-230AC-I2-2P22-HBX-PA-X-C-T0
Gewicht:
0,47 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, aventics 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 10bar, 5812220400, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,10*
€ 270,249
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,94*
€ 268,8686
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,20*
€ 267,988
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,11*
€ 260,7409
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,20*
€ 220,388
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.