Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5812151160 5812151160 (V581-5/2SR-024DC-I2-1P15-LUD-P) AVENTICS - 5/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR011546
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5812151160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
5812151160 5812151160 (V581-5/2SR-024DC-I2-1P15-LUD-P) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 2
Weitere Informationen:
Handhilfsbetätigung:
nicht rastend
Anschluss Ausgang:
Grundplatte ISO 5599-1
Nenndurchfluss Qn:
2700 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Anschluss Entlueftung:
Grundplatte ISO 5599-1
Anschluss Eingang:
Grundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
3 bar
Betriebsspannung V DC:
24 V
Kabellänge:
0.5 m
SAP-Kurztext:
V581-5/2SR-024DC-I2-1P15-LUD-PP-X-C-T1
Gewicht:
0,34 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, aventics 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 10bar, 5812151160, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,03*
€ 266,5957
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,38*
€ 264,6322
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,97*
€ 264,1443
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,96*
€ 255,8024
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,34*
€ 218,1746
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.