Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5812151130 5812151130 (V581-5/2SR-024DC-I2-1P15-LUA-P) AVENTICS - 5/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR011545
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5812151130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
5812151130 5812151130 (V581-5/2SR-024DC-I2-1P15-LUA-P) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 2
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 15217, Form C
Handhilfsbetätigung:
nicht rastend
Anschluss Ausgang:
Grundplatte ISO 5599-1
Nenndurchfluss Qn:
2700 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Anschluss Entlueftung:
Grundplatte ISO 5599-1
Anschluss Eingang:
Grundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
3 bar
Betriebsspannung V DC:
24 V
SAP-Kurztext:
V581-5/2SR-024DC-I2-1P15-LUA-PP-X-C-T1
Gewicht:
0,33 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil, 5812151130, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 155,37*
€ 186,89*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,06*
€ 198,44*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,89*
€ 222,3991
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,36*
€ 220,5784
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,66*
€ 216,1754
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,90*
€ 212,891
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,37*
€ 184,8903
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.