Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5812150130 5812150130 (V581-5/2SR-024DC-I2-1P15-LUA-P) AVENTICS - 5/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR011543
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5812150130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
5812150130 5812150130 (V581-5/2SR-024DC-I2-1P15-LUA-P) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 2
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 15217, Form C
Handhilfsbetätigung:
nicht rastend
Anschluss Ausgang:
Grundplatte ISO 5599-1
Nenndurchfluss Qn:
2700 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Anschluss Entlueftung:
Grundplatte ISO 5599-1
Anschluss Eingang:
Grundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
3 bar
Betriebsspannung V DC:
24 V
SAP-Kurztext:
V581-5/2SR-024DC-I2-1P15-LUA-PP-X-C-T0
Gewicht:
0,3 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, aventics 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 10bar, 5812150130, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,21*
€ 194,2199
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,98*
€ 191,5662
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,82*
€ 188,9958
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,42*
€ 187,3298
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,63*
€ 156,6397
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.