Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5811671650 5811671650 (V581-5/2AR-024DC-I1-ACNO-LBX-A) AVENTICS - 5/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR011506
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5811671650
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
5/2 wegeventil
5811671650 5811671650 (V581-5/2AR-024DC-I1-ACNO-LBX-A) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 1
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 4400, Form A
Handhilfsbetätigung:
rastend
Anschluss Ausgang:
Grundplatte ISO 5599-1
Nenndurchfluss Qn:
1400 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Anschluss Entlueftung:
Grundplatte ISO 5599-1
Anschluss Eingang:
Grundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1.3 bar
Betriebsspannung V DC:
24 V
SAP-Kurztext:
V581-5/2AR-024DC-I1-ACNO-LBX-AA-D-C-T1
Gewicht:
0,45 KG
Weitere Suchbegriffe: 5811671650, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
21
€ 5,90*
ab € 117,79*
€ 143,20*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,20*
€ 208,32*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,20*
€ 170,408
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,59*
€ 167,3021
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,80*
€ 163,982
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,71*
€ 161,4949
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,79*
€ 140,1701
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.