Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5811131000 5811131000 (V581-5/2SR-I1-AIR-AA-X-T1) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Ser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR011408
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5811131000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
5811131000 5811131000 (V581-5/2SR-I1-AIR-AA-X-T1) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 1
Weitere Informationen:
Anschluss Ausgang:
Grundplatte ISO 5599-1
Nenndurchfluss Qn:
1400 l/min
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Anschluss Entlueftung:
Grundplatte ISO 5599-1
Anschluss Eingang:
Grundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
-0.95 bar
SAP-Kurztext:
V581-5/2SR-I1-AIR-AA-X-T1
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, aventics 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil, wegeventil pn 16, 5811131000, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,15*
€ 131,0785
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,71*
€ 128,1749
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,66*
€ 124,5454
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,36*
€ 124,1884
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,95*
€ 103,4705
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.