Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5796625270 5796625270 (V579-3/2NO-DA08-110AC-04-RV7-E) AVENTICS - 3/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR011310
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5796625270
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
5796625270 5796625270 (V579-3/2NO-DA08-110AC-04-RV7-E) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie 579
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 15217, Form C
Anschluss Ausgang:
Ø 8x1
Nenndurchfluss Qn:
600 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Anschluss Eingang:
Ø 8x1
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebsdruck min.:
0.5 bar
Betriebsspannung V AC 50 Hz:
110 V
Betriebsspannung V AC 60Hz:
110 V
SAP-Kurztext:
V579-3/2NO-DA08-110AC-04-RV7-EXT
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, aventics 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil, 5796625270, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,68*
€ 81,7292
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,61*
€ 81,6459
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,64*
€ 78,1116
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,57*
€ 76,8383
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,93*
€ 64,1767
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.