Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5796400210 5796400210 (V579-3/2NC-DA06-012DC-04-RV7) AVENTICS - 3/2-Wegeventil,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR011236
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5796400210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
5796400210 5796400210 (V579-3/2NC-DA06-012DC-04-RV7) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie 579
Weitere Informationen:
Betriebsspannung V DC:
12 V
Elektrische Schnittstelle:
ISO 15217, Form C
Handhilfsbetätigung:
rastend
Anschluss Ausgang:
Ø6x1
Nenndurchfluss Qn:
520 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Anschluss Eingang:
Ø6x1
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
V579-3/2NC-DA06-012DC-04-RV7
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, aventics 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil, 5796400210, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,07*
€ 70,2933
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,85*
€ 70,0315
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,76*
€ 67,5444
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,44*
€ 65,9736
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,32*
€ 65,8308
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,67*
€ 54,3473
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.